text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Völkel Gwintownik maszynowy DIN 376 N/A HSS-E 1/2X13 C 35° RSP


Numer artykułu 5O875818
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 25
Całkowita długość (mm) 110
Średnica wału (mm) 9
Typ gwintu UNC
Długość cięcia (mm) 25
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 25
Całkowita długość (mm) 110
Średnica wału (mm) 9
Typ gwintu UNC
Długość cięcia (mm) 25
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Materiał do cięcia HSS-E
Gwint na cal 13
Identyfikacja kolorowego pierścienia Biały
Kwadrat klucza (mm) 7
Rozmiar gwintu (cale) 1/2 cala
Marka Völkel
Kod towaru 8207401000
Type Machine Tap for Blind Holes

Numery artykułów

Numer artykułu 5O875818
EAN 4022835359494
UBB 500513525294
UNSPSC 23241615
Artykuł producenta nr 35949
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.