text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gwintownik maszynowy DIN 376 N/A HSS-E 1.1/4X7 C 35° RSP


Numer artykułu 2N873820
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 40
Całkowita długość (mm) 180
Średnica wału (mm) 22
Typ gwintu UNC
Długość cięcia (mm) 40
Materiał do cięcia HSS-E
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 40
Całkowita długość (mm) 180
Średnica wału (mm) 22
Typ gwintu UNC
Długość cięcia (mm) 40
Materiał do cięcia HSS-E
Gwint na cal 7
Kwadrat klucza (mm) 18
Rozmiar gwintu (cale) 1 1/4 cala
Marka Völkel
Kod towaru 8207401000
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 2N873820
EAN 4022835755463
UBB 500513424548
UNSPSC 23241615
Artykuł producenta nr 75546
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.