Gwintowniki maszynowe
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
Gwintowanie
Gwintowniki maszynowe
9F288376
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
Völkel Gwintownik maszynowy DIN 376 N/A HSS-E 1.1/2X6 C
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
9F288376
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
50
Całkowita długość (mm)
200
Średnica wału (mm)
32
Typ gwintu
UNC
Długość cięcia (mm)
50
Materiał do cięcia
HSS-E
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
50
Całkowita długość (mm)
200
Średnica wału (mm)
32
Typ gwintu
UNC
Długość cięcia (mm)
50
Materiał do cięcia
HSS-E
Gwint na cal
6
Kwadrat klucza (mm)
24
Rozmiar gwintu (cale)
1 1/2 cala
Marka
Völkel
Type
Machine Tap
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
9F288376
EAN
4022835755548
UBB
500513424399
UNSPSC
23241615
Artykuł producenta nr
75554