text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gwintownik maszynowy DIN 376 N/A HSS-E 1.1/2X6 2.1/2


Numer artykułu 2R713518
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 50
Całkowita długość (mm) 200
Średnica wału (mm) 32
Typ gwintu BSW
Długość cięcia (mm) 50
Materiał do cięcia HSS-E
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 50
Całkowita długość (mm) 200
Średnica wału (mm) 32
Typ gwintu BSW
Długość cięcia (mm) 50
Materiał do cięcia HSS-E
Gwint na cal 6
Kwadrat klucza (mm) 24
Rozmiar gwintu (cale) 1 1/2 cala
Marka Völkel
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 2R713518
EAN 4022835715542
UBB 500513419100
UNSPSC 23241615
Artykuł producenta nr 71554
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.