text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gwintownik maszynowy DIN 376 N/A HSS-E 1.1/2X12 C 35° RSP


Numer artykułu 3R007771
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 33
Całkowita długość (mm) 170
Średnica wału (mm) 32
Typ gwintu UNF
Długość cięcia (mm) 33
Materiał do cięcia HSS-E
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 33
Całkowita długość (mm) 170
Średnica wału (mm) 32
Typ gwintu UNF
Długość cięcia (mm) 33
Materiał do cięcia HSS-E
Gwint na cal 12
Kwadrat klucza (mm) 24
Rozmiar gwintu (cale) 1 1/2 cala
Marka Völkel
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 3R007771
EAN 4022835775546
UBB 500513425792
UNSPSC 23241615
Artykuł producenta nr 77554
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.