text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gwintownik maszynowy DIN 374 N/A HSS-E VG 6


Numer artykułu 3C806703
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 14
Całkowita długość (mm) 80
Średnica wału (mm) 7
Typ gwintu Inny
Długość cięcia (mm) 14
Materiał do cięcia HSS-E
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 14
Całkowita długość (mm) 80
Średnica wału (mm) 7
Typ gwintu Inny
Długość cięcia (mm) 14
Materiał do cięcia HSS-E
Gwint na cal 32
Kwadrat klucza (mm) 5.5
Marka Völkel
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 3C806703
EAN 4022835794325
UBB 500691080385
UNSPSC 31390000
Artykuł producenta nr 79432
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.