text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gwintownik maszynowy DIN 374 N/A HSS-E RD 44


Numer artykułu 4Z366900
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 50
Całkowita długość (mm) 200
Średnica wału (mm) 36
Typ gwintu Inny
Długość cięcia (mm) 50
Materiał do cięcia HSS-E
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 50
Całkowita długość (mm) 200
Średnica wału (mm) 36
Typ gwintu Inny
Długość cięcia (mm) 50
Materiał do cięcia HSS-E
Gwint na cal 6
Kwadrat klucza (mm) 29
Marka Völkel
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 4Z366900
EAN 4022835794608
UBB 500691085178
UNSPSC 31390000
Artykuł producenta nr 79460
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.