text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Völkel Gwintownik maszynowy DIN 374 N/A HSS-E RD 42


Numer artykułu 7W314994
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 50
Całkowita długość (mm) 200
Średnica wału (mm) 32
Typ gwintu Inny
Długość cięcia (mm) 50
Materiał do cięcia HSS-E
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 50
Całkowita długość (mm) 200
Średnica wału (mm) 32
Typ gwintu Inny
Długość cięcia (mm) 50
Materiał do cięcia HSS-E
Gwint na cal 6
Kwadrat klucza (mm) 24
Marka Völkel
Kod towaru 8207401000
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 7W314994
EAN 4022835794592
UBB 500691084916
UNSPSC 31390000
Artykuł producenta nr 79459
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.