text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Völkel Gwintownik maszynowy DIN 374 N/A HSS-E RD 32


Numer artykułu 6C932150
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 36
Całkowita długość (mm) 180
Średnica wału (mm) 25
Typ gwintu Inny
Długość cięcia (mm) 36
Materiał do cięcia HSS-E
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 36
Całkowita długość (mm) 180
Średnica wału (mm) 25
Typ gwintu Inny
Długość cięcia (mm) 36
Materiał do cięcia HSS-E
Gwint na cal 8
Kwadrat klucza (mm) 20
Marka Völkel
Kod towaru 8207401000
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 6C932150
EAN 4022835794547
UBB 500691083926
UNSPSC 31390000
Artykuł producenta nr 79454
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.