Gwintowniki maszynowe
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
Gwintowanie
Gwintowniki maszynowe
1Y652630
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
Völkel Gwintownik maszynowy DIN 374 N/A HSS-E RD 30
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
1Y652630
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
36
Całkowita długość (mm)
180
Średnica wału (mm)
22
Typ gwintu
Inny
Długość cięcia (mm)
36
Materiał do cięcia
HSS-E
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
36
Całkowita długość (mm)
180
Średnica wału (mm)
22
Typ gwintu
Inny
Długość cięcia (mm)
36
Materiał do cięcia
HSS-E
Gwint na cal
8
Kwadrat klucza (mm)
18
Marka
Völkel
Type
Machine Tap
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
1Y652630
EAN
4022835794530
UBB
500691083769
UNSPSC
31390000
Artykuł producenta nr
79453