Gwintowniki maszynowe
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
Gwintowanie
Gwintowniki maszynowe
4W594272
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
Völkel Gwintownik maszynowy DIN 374 N/A HSS-E RD 28
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
4W594272
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
36
Całkowita długość (mm)
160
Średnica wału (mm)
20
Typ gwintu
Inny
Długość cięcia (mm)
36
Materiał do cięcia
HSS-E
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
36
Całkowita długość (mm)
160
Średnica wału (mm)
20
Typ gwintu
Inny
Długość cięcia (mm)
36
Materiał do cięcia
HSS-E
Gwint na cal
8
Kwadrat klucza (mm)
16
Marka
Völkel
Type
Machine Tap
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
4W594272
EAN
4022835794523
UBB
500691083504
UNSPSC
31390000
Artykuł producenta nr
79452