text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gwintownik maszynowy DIN 374 N/A HSS-E RD 24


Numer artykułu 0R237654
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 34
Całkowita długość (mm) 160
Średnica wału (mm) 18
Typ gwintu Inny
Długość cięcia (mm) 34
Materiał do cięcia HSS-E
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 34
Całkowita długość (mm) 160
Średnica wału (mm) 18
Typ gwintu Inny
Długość cięcia (mm) 34
Materiał do cięcia HSS-E
Gwint na cal 8
Kwadrat klucza (mm) 14.5
Marka Völkel
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 0R237654
EAN 4022835794509
UBB 500691083199
UNSPSC 31390000
Artykuł producenta nr 79450
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.