text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gwintownik maszynowy DIN 374 N/A HSS-E RD 18


Numer artykułu 2F646700
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 32
Całkowita długość (mm) 125
Średnica wału (mm) 14
Typ gwintu Inny
Długość cięcia (mm) 32
Materiał do cięcia HSS-E
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 32
Całkowita długość (mm) 125
Średnica wału (mm) 14
Typ gwintu Inny
Długość cięcia (mm) 32
Materiał do cięcia HSS-E
Gwint na cal 8
Kwadrat klucza (mm) 11
Marka Völkel
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 2F646700
EAN 4022835794479
UBB 500691082514
UNSPSC 31390000
Artykuł producenta nr 79447
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.