text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gwintownik maszynowy DIN 374 N/A HSS-E RD 11


Numer artykułu 8K953138
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 28
Całkowita długość (mm) 100
Średnica wału (mm) 8
Typ gwintu Inny
Długość cięcia (mm) 28
Materiał do cięcia HSS-E
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 28
Całkowita długość (mm) 100
Średnica wału (mm) 8
Typ gwintu Inny
Długość cięcia (mm) 28
Materiał do cięcia HSS-E
Gwint na cal 10
Kwadrat klucza (mm) 6.2
Marka Völkel
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 8K953138
EAN 4022835794431
UBB 500691081789
UNSPSC 31390000
Artykuł producenta nr 79443
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.