Gwintowniki maszynowe
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
Gwintowanie
Gwintowniki maszynowe
8Y218397
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
Völkel Gwintownik maszynowy DIN 374 N/A HSS-E M8X1,0
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
8Y218397
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
22
Całkowita długość (mm)
90
Średnica wału (mm)
6
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
22
Gwint podziałowy (mm)
1
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
22
Całkowita długość (mm)
90
Średnica wału (mm)
6
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
22
Gwint podziałowy (mm)
1
Materiał do cięcia
HSS-E
Kwadrat klucza (mm)
4.9
Marka
Völkel
Type
Machine Tap for Blind Holes
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
8Y218397
EAN
4022835395119
UBB
500691030547
UNSPSC
31390000
Artykuł producenta nr
39511