Gwintowniki maszynowe
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
Gwintowanie
Gwintowniki maszynowe
9G580411
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
Völkel Gwintownik maszynowy DIN 374 N/A HSS-E M8X0,75
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
9G580411
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
19
Całkowita długość (mm)
80
Średnica wału (mm)
6
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
19
Gwint podziałowy (mm)
0.75
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
19
Całkowita długość (mm)
80
Średnica wału (mm)
6
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
19
Gwint podziałowy (mm)
0.75
Materiał do cięcia
HSS-E
Kwadrat klucza (mm)
4.9
Marka
Völkel
Type
Machine Tap
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
9G580411
EAN
4022835394105
UBB
500691021710
UNSPSC
31390000
Artykuł producenta nr
39410