text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gwintownik maszynowy DIN 374 N/A HSS-E M6X0,75


Numer artykułu 4W480719
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 14
Całkowita długość (mm) 80
Średnica wału (mm) 4.5
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 14
Gwint podziałowy (mm) 0.75
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 14
Całkowita długość (mm) 80
Średnica wału (mm) 4.5
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 14
Gwint podziałowy (mm) 0.75
Materiał do cięcia HSS-E
Kwadrat klucza (mm) 3.4
Marka Völkel
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 4W480719
EAN 4022835394075
UBB 500691021553
UNSPSC 31390000
Artykuł producenta nr 39407
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.