text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gwintownik maszynowy DIN 374 N/A HSS-E M6X0,75


Numer artykułu 4C462546
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 14
Całkowita długość (mm) 80
Średnica wału (mm) 4.5
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 14
Gwint podziałowy (mm) 0.75
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 14
Całkowita długość (mm) 80
Średnica wału (mm) 4.5
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 14
Gwint podziałowy (mm) 0.75
Materiał do cięcia HSS-E
Kwadrat klucza (mm) 3.4
Marka Völkel
Type Machine Tap for Blind Holes

Numery artykułów

Numer artykułu 4C462546
EAN 4022835395072
UBB 500691030398
UNSPSC 31390000
Artykuł producenta nr 39507
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.