text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gwintownik maszynowy DIN 374 N/A HSS-E M5X0,5


Numer artykułu 8Y346211
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 12
Całkowita długość (mm) 70
Średnica wału (mm) 3.5
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 12
Gwint podziałowy (mm) 0.5
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 12
Całkowita długość (mm) 70
Średnica wału (mm) 3.5
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 12
Gwint podziałowy (mm) 0.5
Materiał do cięcia HSS-E
Kwadrat klucza (mm) 2.7
Marka Völkel
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 8Y346211
EAN 4022835394044
UBB 500691021306
UNSPSC 31390000
Artykuł producenta nr 39404
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.