text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gwintownik maszynowy DIN 374 N/A HSS-E M52X1,5


Numer artykułu 7V699729
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 32
Całkowita długość (mm) 190
Średnica wału (mm) 40
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 32
Gwint podziałowy (mm) 1.5
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 32
Całkowita długość (mm) 190
Średnica wału (mm) 40
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 32
Gwint podziałowy (mm) 1.5
Materiał do cięcia HSS-E
Kwadrat klucza (mm) 32
Marka Völkel
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 7V699729
EAN 4022835394976
UBB 500691030133
UNSPSC 31390000
Artykuł producenta nr 39497
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.