Gwintowniki maszynowe
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
Gwintowanie
Gwintowniki maszynowe
8U187813
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
Völkel Gwintownik maszynowy DIN 374 N/A HSS-E M40X1,5
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
8U187813
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
30
Całkowita długość (mm)
170
Średnica wału (mm)
32
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
30
Gwint podziałowy (mm)
1.5
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
30
Całkowita długość (mm)
170
Średnica wału (mm)
32
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
30
Gwint podziałowy (mm)
1.5
Materiał do cięcia
HSS-E
Kwadrat klucza (mm)
24
Marka
Völkel
Type
Machine Tap
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
8U187813
EAN
4022835394808
UBB
500691029168
UNSPSC
31390000
Artykuł producenta nr
39480