Gwintowniki maszynowe
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
Gwintowanie
Gwintowniki maszynowe
0S196227
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
Völkel Gwintownik maszynowy DIN 374 N/A HSS-E M36X1,5
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
0S196227
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
30
Całkowita długość (mm)
170
Średnica wału (mm)
28
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
30
Gwint podziałowy (mm)
1.5
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
30
Całkowita długość (mm)
170
Średnica wału (mm)
28
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
30
Gwint podziałowy (mm)
1.5
Materiał do cięcia
HSS-E
Kwadrat klucza (mm)
22
Marka
Völkel
Type
Machine Tap
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
0S196227
EAN
4022835394730
UBB
500691028749
UNSPSC
31390000
Artykuł producenta nr
39473