text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gwintownik maszynowy DIN 374 N/A HSS-E M35X1,5


Numer artykułu 8F026508
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 30
Całkowita długość (mm) 170
Średnica wału (mm) 28
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 30
Gwint podziałowy (mm) 1.5
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 30
Całkowita długość (mm) 170
Średnica wału (mm) 28
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 30
Gwint podziałowy (mm) 1.5
Materiał do cięcia HSS-E
Kwadrat klucza (mm) 22
Marka Völkel
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 8F026508
EAN 4022835394723
UBB 500691028582
UNSPSC 31390000
Artykuł producenta nr 39472
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.