Gwintowniki maszynowe
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
Gwintowanie
Gwintowniki maszynowe
7Z329225
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
Völkel Gwintownik maszynowy DIN 374 N/A HSS-E M24X1,5
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
7Z329225
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
28
Całkowita długość (mm)
140
Średnica wału (mm)
18
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
28
Gwint podziałowy (mm)
1.5
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
28
Całkowita długość (mm)
140
Średnica wału (mm)
18
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
28
Gwint podziałowy (mm)
1.5
Materiał do cięcia
HSS-E
Kwadrat klucza (mm)
14.5
Marka
Völkel
Type
Machine Tap
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
7Z329225
EAN
4022835394501
UBB
500691026354
UNSPSC
31390000
Artykuł producenta nr
39450