text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gwintownik maszynowy DIN 374 N/A HSS-E M18X2,0


Numer artykułu 8L111793
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 34
Całkowita długość (mm) 125
Średnica wału (mm) 14
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 34
Gwint podziałowy (mm) 2
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 34
Całkowita długość (mm) 125
Średnica wału (mm) 14
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 34
Gwint podziałowy (mm) 2
Materiał do cięcia HSS-E
Kwadrat klucza (mm) 11
Marka Völkel
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 8L111793
EAN 4022835394372
UBB 500691024524
UNSPSC 31390000
Artykuł producenta nr 39437
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.