text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Völkel Gwintownik maszynowy DIN 374 N/A HSS-E M18X1,5


Numer artykułu 8D775335
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 25
Całkowita długość (mm) 110
Średnica wału (mm) 14
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 25
Gwint podziałowy (mm) 1.5
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 25
Całkowita długość (mm) 110
Średnica wału (mm) 14
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 25
Gwint podziałowy (mm) 1.5
Materiał do cięcia HSS-E
Kwadrat klucza (mm) 11
Marka Völkel
Kod towaru 8207401000
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 8D775335
EAN 4022835394365
UBB 500691024375
UNSPSC 31390000
Artykuł producenta nr 39436
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.