text.skipToContent text.skipToNavigation

WYPRZEDAŻ wybranych nitonakrętek. Chcesz otrzymać darmową próbkę? Zadzwoń pod 61 665 90 01 lub napisz na: dok.poznan@fabory.com

Völkel Gwintownik maszynowy DIN 374 N/A HSS-E M16X1,5


Numer artykułu 8Z970919
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 22
Całkowita długość (mm) 100
Średnica wału (mm) 12
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 22
Gwint podziałowy (mm) 1.5
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 22
Całkowita długość (mm) 100
Średnica wału (mm) 12
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 22
Gwint podziałowy (mm) 1.5
Materiał do cięcia HSS-E
Kwadrat klucza (mm) 9
Marka VÖLKEL

Numery artykułów

Numer artykułu 8Z970919
EAN 4022835395331
UBB 500691032378
UNSPSC 31390000
Artykuł producenta nr 39533
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.