Gwintowniki maszynowe
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
Gwintowanie
Gwintowniki maszynowe
3X938156
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
Völkel Gwintownik maszynowy DIN 374 N/A HSS-E M14X1,5
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
3X938156
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
22
Całkowita długość (mm)
100
Średnica wału (mm)
11
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
22
Gwint podziałowy (mm)
1.5
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
22
Całkowita długość (mm)
100
Średnica wału (mm)
11
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
22
Gwint podziałowy (mm)
1.5
Materiał do cięcia
HSS-E
Kwadrat klucza (mm)
9
Marka
Völkel
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
3X938156
EAN
4022835394280
UBB
500691023534
UNSPSC
31390000
Artykuł producenta nr
39428