text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gwintownik maszynowy DIN 374 N/A HSS-E M12X1,25


Numer artykułu 7Y228214
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 22
Całkowita długość (mm) 100
Średnica wału (mm) 9
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 22
Gwint podziałowy (mm) 1.25
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 22
Całkowita długość (mm) 100
Średnica wału (mm) 9
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 22
Gwint podziałowy (mm) 1.25
Materiał do cięcia HSS-E
Kwadrat klucza (mm) 7
Marka Völkel
Type Machine Tap for Blind Holes

Numery artykułów

Numer artykułu 7Y228214
EAN 4022835395218
UBB 500691031388
UNSPSC 31390000
Artykuł producenta nr 39521
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.