text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, comenzile plasate in data de 30.04 vor fi livrate in 05.05 (GLS) sau intre 05-06.05 (Raben).

Völkel Gwintownik maszynowy DIN 374 N/A HSS-E M12X1,25


Cod Articol 5M065874
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 22
Całkowita długość (mm) 100
Średnica wału (mm) 9
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 22
Gwint podziałowy (mm) 1.25
Ambalat la 1

Specificații

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 22
Całkowita długość (mm) 100
Średnica wału (mm) 9
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 22
Gwint podziałowy (mm) 1.25
Materiał do cięcia HSS-E
Kwadrat klucza (mm) 7
Marka Völkel
Kod towaru 8207401000
Type Machine Tap

Numerele articolelor

Cod Articol 5M065874
EAN 4022835394211
UBB 500691022700
UNSPSC 31390000
Nr. articol producător 39421
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.