Gwintowniki maszynowe
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
Gwintowanie
Gwintowniki maszynowe
8Z586499
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
Völkel Gwintownik maszynowy DIN 374 N/A HSS-E M10X1,25
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
8Z586499
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
24
Całkowita długość (mm)
100
Średnica wału (mm)
7
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
24
Gwint podziałowy (mm)
1.25
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
24
Całkowita długość (mm)
100
Średnica wału (mm)
7
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
24
Gwint podziałowy (mm)
1.25
Materiał do cięcia
HSS-E
Kwadrat klucza (mm)
5.5
Marka
Völkel
Type
Machine Tap
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
8Z586499
EAN
4022835394167
UBB
500691022395
UNSPSC
31390000
Artykuł producenta nr
39416