Gwintowniki maszynowe
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
Gwintowanie
Gwintowniki maszynowe
1Y862184
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
Völkel Gwintownik maszynowy DIN 374 N/A HSS-E M10X1,25
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
1Y862184
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
24
Całkowita długość (mm)
100
Średnica wału (mm)
7
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
24
Gwint podziałowy (mm)
1.25
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
24
Całkowita długość (mm)
100
Średnica wału (mm)
7
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
24
Gwint podziałowy (mm)
1.25
Materiał do cięcia
HSS-E
Kwadrat klucza (mm)
5.5
Marka
Völkel
Type
Machine Tap for Blind Holes
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
1Y862184
EAN
4022835395164
UBB
500691030968
UNSPSC
31390000
Artykuł producenta nr
39516