text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gwintownik maszynowy DIN 374 N/A HSS-E M10X1,0


Numer artykułu 7Y770847
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 20
Całkowita długość (mm) 90
Średnica wału (mm) 7
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 20
Gwint podziałowy (mm) 1
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 20
Całkowita długość (mm) 90
Średnica wału (mm) 7
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 20
Gwint podziałowy (mm) 1
Materiał do cięcia HSS-E
Kwadrat klucza (mm) 5.5
Marka Völkel
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 7Y770847
EAN 4022835394150
UBB 500691022130
UNSPSC 31390000
Artykuł producenta nr 39415
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.