text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Völkel Gwintownik maszynowy DIN 374 N/A HSS-E FG 7,9


Numer artykułu 5W292260
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 16
Całkowita długość (mm) 90
Średnica wału (mm) 8
Typ gwintu Inny
Długość cięcia (mm) 16
Materiał do cięcia HSS-E
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 16
Całkowita długość (mm) 90
Średnica wału (mm) 8
Typ gwintu Inny
Długość cięcia (mm) 16
Materiał do cięcia HSS-E
Gwint na cal 26
Kwadrat klucza (mm) 6.2
Marka Völkel
Kod towaru 8207401000
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 5W292260
EAN 4022835794059
UBB 500691077746
UNSPSC 31390000
Artykuł producenta nr 79405
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.