text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gwintownik maszynowy DIN 374 N/A HSS-E FG 25,4


Numer artykułu 1V148900
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 24
Całkowita długość (mm) 140
Średnica wału (mm) 18
Typ gwintu Inny
Długość cięcia (mm) 24
Materiał do cięcia HSS-E
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 24
Całkowita długość (mm) 140
Średnica wału (mm) 18
Typ gwintu Inny
Długość cięcia (mm) 24
Materiał do cięcia HSS-E
Gwint na cal 24
Kwadrat klucza (mm) 11
Marka Völkel
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 1V148900
EAN 4022835794097
UBB 500691078579
UNSPSC 31390000
Artykuł producenta nr 79409
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.