text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gwintownik maszynowy DIN 374 N/A HSS-E FG 2


Numer artykułu 4X314124
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 8
Całkowita długość (mm) 45
Średnica wału (mm) 2.8
Typ gwintu Inny
Długość cięcia (mm) 8
Materiał do cięcia HSS-E
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 8
Całkowita długość (mm) 45
Średnica wału (mm) 2.8
Typ gwintu Inny
Długość cięcia (mm) 8
Materiał do cięcia HSS-E
Gwint na cal 56
Kwadrat klucza (mm) 2.1
Marka Völkel
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 4X314124
EAN 4022835794011
UBB 500691076912
UNSPSC 31390000
Artykuł producenta nr 79401
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.