Gwintowniki maszynowe
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
Gwintowanie
Gwintowniki maszynowe
8D111214
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
Völkel Gwintownik maszynowy DIN 374 N/A HSS-E FG 2,6
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
8D111214
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
8
Całkowita długość (mm)
56
Średnica wału (mm)
3.5
Typ gwintu
Inny
Długość cięcia (mm)
8
Materiał do cięcia
HSS-E
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
8
Całkowita długość (mm)
56
Średnica wału (mm)
3.5
Typ gwintu
Inny
Długość cięcia (mm)
8
Materiał do cięcia
HSS-E
Gwint na cal
56
Kwadrat klucza (mm)
2.7
Marka
Völkel
Type
Machine Tap
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
8D111214
EAN
4022835794035
UBB
500691077332
UNSPSC
31390000
Artykuł producenta nr
79403