Gwintowniki maszynowe
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
Gwintowanie
Gwintowniki maszynowe
9V912634
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
Völkel Gwintownik maszynowy DIN 374 N/A HSS-E FG 14,3 left
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
9V912634
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
22
Całkowita długość (mm)
100
Średnica wału (mm)
11
Typ gwintu
Inny
Długość cięcia (mm)
22
Materiał do cięcia
HSS-E
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
22
Całkowita długość (mm)
100
Średnica wału (mm)
11
Typ gwintu
Inny
Długość cięcia (mm)
22
Materiał do cięcia
HSS-E
Gwint na cal
20
Kwadrat klucza (mm)
9
Gwint lewoskrętny
Tak
Marka
Völkel
Type
Machine Tap
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
9V912634
EAN
4022835794080
UBB
500691078322
UNSPSC
31390000
Artykuł producenta nr
79408