text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Völkel Gwintownik maszynowy DIN 374 N/A HSS-E BSC 9/16 LH


Numer artykułu 0R889708
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 22
Całkowita długość (mm) 100
Średnica wału (mm) 11
Typ gwintu Inny
Długość cięcia (mm) 22
Materiał do cięcia HSS-E
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 22
Całkowita długość (mm) 100
Średnica wału (mm) 11
Typ gwintu Inny
Długość cięcia (mm) 22
Materiał do cięcia HSS-E
Gwint na cal 20
Kwadrat klucza (mm) 9
Gwint lewoskrętny Tak
Rozmiar gwintu (cale) Inny
Marka Völkel
Kod towaru 8207401000
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 0R889708
EAN 4022835794240
UBB 500691079569
UNSPSC 31390000
Artykuł producenta nr 79424
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.