Gwintowniki maszynowe
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
Gwintowanie
Gwintowniki maszynowe
8W618135
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
Völkel Gwintownik maszynowy DIN 374 N/A HSS-E BSC 5/16
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
8W618135
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
16
Całkowita długość (mm)
90
Średnica wału (mm)
8
Typ gwintu
Inny
Długość cięcia (mm)
16
Materiał do cięcia
HSS-E
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
16
Całkowita długość (mm)
90
Średnica wału (mm)
8
Typ gwintu
Inny
Długość cięcia (mm)
16
Materiał do cięcia
HSS-E
Gwint na cal
26
Kwadrat klucza (mm)
6.2
Rozmiar gwintu (cale)
Inny
Marka
Völkel
Type
Machine Tap
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
8W618135
EAN
4022835794219
UBB
500691078991
UNSPSC
31390000
Artykuł producenta nr
79421