Gwintowniki maszynowe
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
Gwintowanie
Gwintowniki maszynowe
2Y363581
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
Völkel Gwintownik maszynowy DIN 374 N/A HSS-E BSC 1
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
2Y363581
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
24
Całkowita długość (mm)
140
Średnica wału (mm)
18
Typ gwintu
Inny
Długość cięcia (mm)
24
Materiał do cięcia
HSS-E
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
24
Całkowita długość (mm)
140
Średnica wału (mm)
18
Typ gwintu
Inny
Długość cięcia (mm)
24
Materiał do cięcia
HSS-E
Gwint na cal
24
Kwadrat klucza (mm)
14.5
Rozmiar gwintu (cale)
1 cal
Marka
Völkel
Type
Machine Tap
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
2Y363581
EAN
4022835794257
UBB
500691079726
UNSPSC
31390000
Artykuł producenta nr
79425