Gwintowniki maszynowe
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
Gwintowanie
Gwintowniki maszynowe
2P237930
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
Völkel Gwintownik maszynowy DIN 374 N/A HSS-E 9X0.75 left C 35° RSP
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
2P237930
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
19
Całkowita długość (mm)
80
Średnica wału (mm)
7
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
19
Gwint podziałowy (mm)
0.75
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
19
Całkowita długość (mm)
80
Średnica wału (mm)
7
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
19
Gwint podziałowy (mm)
0.75
Materiał do cięcia
HSS-E
Kwadrat klucza (mm)
5.5
Gwint lewoskrętny
Tak
Marka
Völkel
Type
Machine Tap
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
2P237930
EAN
4022835348122
UBB
500513468446
UNSPSC
23241615
Artykuł producenta nr
34812