text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Völkel Gwintownik maszynowy DIN 374 N/A HSS-E 9X0.75 C 35° SP


Numer artykułu 0L119724
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 19
Całkowita długość (mm) 80
Średnica wału (mm) 7
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 19
Gwint podziałowy (mm) 0.75
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 19
Całkowita długość (mm) 80
Średnica wału (mm) 7
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 19
Gwint podziałowy (mm) 0.75
Materiał do cięcia HSS-E
Kwadrat klucza (mm) 5.5
Marka Völkel
Kod towaru 8207401000
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 0L119724
EAN 4022835395126
UBB 500513418789
UNSPSC 23241615
Artykuł producenta nr 39512
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.