Gwintowniki maszynowe
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
Gwintowanie
Gwintowniki maszynowe
5Y910285
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
Völkel Gwintownik maszynowy DIN 374 N/A HSS-E 8X0.75 B
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
5Y910285
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
19
Całkowita długość (mm)
80
Średnica wału (mm)
6
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
19
Gwint podziałowy (mm)
0.75
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
19
Całkowita długość (mm)
80
Średnica wału (mm)
6
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
19
Gwint podziałowy (mm)
0.75
Materiał do cięcia
HSS-E
Kwadrat klucza (mm)
4.9
Marka
Völkel
Type
Machine Tap for Blind Holes
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
5Y910285
EAN
4022835395102
UBB
500513418037
UNSPSC
23241615
Artykuł producenta nr
39510