text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Völkel Gwintownik maszynowy DIN 374 N/A HSS-E 6X0.75 left B


Numer artykułu 2A180077
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 14
Całkowita długość (mm) 80
Średnica wału (mm) 4.5
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 14
Gwint podziałowy (mm) 0.75
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 14
Całkowita długość (mm) 80
Średnica wału (mm) 4.5
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 14
Gwint podziałowy (mm) 0.75
Materiał do cięcia HSS-E
Kwadrat klucza (mm) 3.4
Gwint lewoskrętny Tak
Marka Völkel
Kod towaru 8207401000
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 2A180077
EAN 4022835348078
UBB 500513467455
UNSPSC 23241615
Artykuł producenta nr 34807
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.