text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Völkel Gwintownik maszynowy DIN 374 N/A HSS-E 63X1.5


Numer artykułu 2F674899
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 50
Całkowita długość (mm) 275
Średnica wału (mm) 50
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 50
Gwint podziałowy (mm) 1.5
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 50
Całkowita długość (mm) 275
Średnica wału (mm) 50
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 50
Gwint podziałowy (mm) 1.5
Materiał do cięcia HSS-E
Kwadrat klucza (mm) 39
Marka Völkel
Kod towaru 8207401000
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 2F674899
EAN 8715494565899
UBB 500513417047
UNSPSC 23241615
Artykuł producenta nr 3959X
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.