text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gwintownik maszynowy DIN 374 N/A HSS-E 5X0.75 B


Numer artykułu 9G636693
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 12
Całkowita długość (mm) 70
Średnica wału (mm) 3.5
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 12
Gwint podziałowy (mm) 0.75
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 12
Całkowita długość (mm) 70
Średnica wału (mm) 3.5
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 12
Gwint podziałowy (mm) 0.75
Materiał do cięcia HSS-E
Kwadrat klucza (mm) 2.7
Marka Völkel
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 9G636693
EAN 4022835395058
UBB 500513416882
UNSPSC 23241615
Artykuł producenta nr 39505
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.