Gwintowniki maszynowe
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
Gwintowanie
Gwintowniki maszynowe
2D468388
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
Völkel Gwintownik maszynowy DIN 374 N/A HSS-E 5X0.5 C 35° RSP
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
2D468388
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
12
Całkowita długość (mm)
70
Średnica wału (mm)
3.5
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
12
Gwint podziałowy (mm)
0.5
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
12
Całkowita długość (mm)
70
Średnica wału (mm)
3.5
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
12
Gwint podziałowy (mm)
0.5
Materiał do cięcia
HSS-E
Kwadrat klucza (mm)
2.7
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
2D468388
EAN
4022835395041
UBB
500513416627
UNSPSC
23241615
Artykuł producenta nr
39504