text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Völkel Gwintownik maszynowy DIN 374 N/A HSS-E 5X0.5 B


Numer artykułu 6X304706
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 12
Całkowita długość (mm) 70
Średnica wału (mm) 3.5
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 12
Gwint podziałowy (mm) 0.5
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 12
Całkowita długość (mm) 70
Średnica wału (mm) 3.5
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 12
Gwint podziałowy (mm) 0.5
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Materiał do cięcia HSS-E
Identyfikacja kolorowego pierścienia Biały
Kwadrat klucza (mm) 2.7
Marka Völkel
Kod towaru 8207401000
Type Machine Tap for Blind Holes

Numery artykułów

Numer artykułu 6X304706
EAN 4022835359036
UBB 500513523471
UNSPSC 23241615
Artykuł producenta nr 35903
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.