Gwintowniki maszynowe
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
Gwintowanie
Gwintowniki maszynowe
8H696569
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
Völkel Gwintownik maszynowy DIN 374 N/A HSS-E 52X3.0 left C 35° RSP
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
8H696569
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
50
Całkowita długość (mm)
225
Średnica wału (mm)
40
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
50
Gwint podziałowy (mm)
3
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
50
Całkowita długość (mm)
225
Średnica wału (mm)
40
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
50
Gwint podziałowy (mm)
3
Materiał do cięcia
HSS-E
Kwadrat klucza (mm)
32
Gwint lewoskrętny
Tak
Marka
Völkel
Type
Machine Tap
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
8H696569
EAN
4022835348993
UBB
500513466614
UNSPSC
23241615
Artykuł producenta nr
34899